Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis heveder, egyrészes, normál racsnival

Racsnis rögzítőszíj 1-r nor. racsni
HEVEDER-RACS-1DB-1T-LC2000DAN-SZ35MM-H4M

Cikksz. 071392 330
EAN 4058794187748

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális rendszer kicsitől közepes méretű rakományokhoz minden területen (pl. kisipari és ipari felhasználásra)

Alkalmas laza csövek kötegeléséhez

Megjegyzés

A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak. Folyamatos esőben történő használata enyhe foltosodást eredményezhet.

A DIN EN 12195-2 előírásai szerint



GS által engedélyezett

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Rakományok rögzítéséhez minden területen (pl. kisteherautók, mezőgazdaság, fémmegmunkálás és ipar), az áruk sérülések elleni megóvása érdekében.

  • Alakzárás

Kivitel

Egyrészes

Szélesség

35 mm

Hosszúság

4 m

Max. nyúlás, rögzítő heveder

5 %

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

2000 daN

Kézi erő racsnival

50 daN

Terméktanúsítás

GS tanúsított biztonság

Anyag

PES – poliészter

Belső címke

Nem

Szín

Piros

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Élvédő sarok Műanyagból

ÉLVÉDŐ-MŰA-(STRAP-50MM)

x 40 db
XXL élvédő, sarok Műanyagból

ÉLVÉDŐ-PROFIL-MÜA-XXL-(STRAP-50MM)

x 4 db